※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCL-8K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 38360883 FCL-8K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 38360883

シェル形ローラクラッチ FC・FCL

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) タイプ低トルク用 内接円径Fw(Φmm)8 注文コード38360883 品番FCL-8K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品はタイプ・内接円径Fwなど16種類から選べます 他の種類を見る

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。

内接円径Fw(Φmm)8 外径D(Φmm)12 幅C(mm)12 タイプ低トルク用 トルク容量(N・m)3.24 荷重方向ラジアル 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38360883 FCL-8K 88094544 FCL-8K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 1個 499 税込549 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38360892
2025-04-24
用途:
リールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ベイトリールのメインシャフトに使用。ハンドルの回転もいい感じに戻りました。

対象商品:
38360892
2022-01-04
用途:
釣具のメンテナンス
不動産業

使い方が悪かったのか水気の多い所で使ったらすぐに錆びてしまった

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
38360856
2017-06-20
用途:
精密機械のパーツとして使用
高松サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

対応から配送まで文句なし、品質も勿論優良品、又購入したい。

対象商品:
38360847
2017-05-07
用途:
ラジコンの補修
製造業

純正品と同等で、文句なく良いです。4ミリサイズの内掛けプーラがあると良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
38360847
2014-09-07
用途:
独楽の主軸に使用
愛電サービス 様

駆動軸よりの動力切り離し後の摺動抵抗が大きく当方の使途には適合しなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする