6001DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364417 6001DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364417 6001DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364417

深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38364417 品番 6001DDNR
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
幅B(mm)8 外径D(Φmm)28 寸法D1(Φmm)(最大)26.5 寸法D2(Φmm)(最大)30.7 寸法a(mm)(最大)1.35 寸法b(mm)(最小)0.87 内径d(Φmm)12 寸法f(mm)(最大)0.84 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)(最大)0.2 寸法rN(mm)(最小)0.3 取付関係寸法(最大Cx)(mm)1.9 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)31.4 取付関係寸法(最小da)(mm)14 取付関係寸法(最大da)(mm)15.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)22 呼び番号6001 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2370 基本定格荷重Cr(N)5100 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする