6224Z 単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工) 38365677 6224Z 単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工) 38365677

単列深溝玉軸受 6200番台 Z

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38365677 品番 6224Z
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)40 外径D(Φmm)215 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)120 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)2.1 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)204 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)146 取付関係寸法(最小da)(mm)131 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5290 備考- 係数fo14.4 呼び番号6224 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)131000 基本定格荷重Cr(N)155000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07019975
2022-10-14
用途:
印刷製本機のベアリング

現在使っている同じメーカー、同じ品番が、当日発送で入手出来て有難い。他店では10個単位の受注のようでしたが、モノタロウさんは1個単位でしたので、4個づつ取り替えるので、送料無料になるように16個注文いたしました。

対象商品:
07019966
2022-11-29
用途:
卓上スライド丸鋸の修理
サービス業

ベアリングの故障で部品を取り寄せましたが、問題なく取り替えでき、スムーズに使えました!

対象商品:
07019984
2019-12-24
用途:
旧車エンジンのオーバーホール
卸売・小売業

旧車パーツへの対応はメーカー(今回はスズキ)含めて感謝しかありません。今回は汎用品ですが、新車から40年ぶりの交換でした。対応も早く助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07019957
2020-11-22
用途:
換気扇のメンテナンス
ina ism 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

換気扇のシロッコファンモーターからの異音がした為、ベアリングの交換に使用しました。
この商品でもサイズはOKなのですが、メーカーの6200zの刻印通りに注文したのですが、6200zは片面シールドタイプでした。
発送後に本来なら6200zzの両面シールドタイプが必要である事が分かりました。
違いはシールドタイプの違いだけなので、そのまま6200zで補修しました。
皆さんもSNKのベアリングの刻印には注意してください。

3人が参考にしています
対象商品:
07019966
2018-03-31
用途:
器械のメンテナンス
株式会社イシコー 様

品番から簡単に探せて注文しやすく大変助かっています。

対象商品:
07019957
2020-08-08
用途:
研磨剤(炭化ケイ素)の吹き付け用
株式会社ミズキ 様 (製造業)

貴社モノタロウの範疇ではないが、ベアリングには片面シール型Zと両面型ZZの2種類があるが、現物への刻印は両者ともZとなっているようです。
今回両面型ZZが欲しく、従来使用品の刻印をもとにZ型を指定し、予定外を購入してしまいました。 貴社のカタログでは両者を明確に区別した表記となっていますが、刻印の内容
には疑問が残っています。

4人が参考にしています
対象商品:
07019975
2018-10-14
用途:
製造終了部品内部の部品交換
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

両側にカバーがついていると思って購入したが、片側にしかカバーがついて無かった。詳細を明記して欲しい。説明文にしっかり目立つように記載されていれば、中国製でも満足だった。

対象商品:
07020002
2016-08-12
用途:
コンベアのメンテナンス時に使用

問題なく使用できています。
元々はkoyoのベアリングが使われていたのですが、今回はこちらの製品に変えてみました。
ちゃんとしてメーカー品が、この値段で購入できるのは、大変嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする