曜日別特売
63/28C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38367892

 

63/28C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38367892
63/28C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38367892
63/28C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38367892

深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)28注文コード38367892品番63/28C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
幅B(mm)18外径D(Φmm)68寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)28寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)34.5取付関係寸法(最大da)(mm)38取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)287内部すきま予圧記号C3呼び番号63/28許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)14000基本定格荷重Cr(N)26700荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

C3隙間品ですがすぐに届きました。交換後は明らかに転がり抵抗が減り満足しています。

対象商品 : 38367874
2019-12-24
用途: 旧車エンジンのオーバーホール
卸売・小売業

旧車パーツへの対応はメーカー(今回はスズキ)含めて感謝しかありません。新車から40年ぶりの交換でした。対応も早く助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38368005
2020-02-07
用途: ドラム回転軸
大丸化工株式会社

注文後の早い納期で助かりました。
かんしゃしております。

対象商品 : 38367874
2019-02-04
用途: エンジンリビルトに

NSKは良く使うベアリンクの一つです今まで問題が起こった事が有りません。
末永く使えます。
某国製に組まれていたベアリングと交換予定です。
某国製は熱処理がいい加減で直ぐガリガリになります。
日本製以外信用しないほうが身のためです。

対象商品 : 38367892
2016-06-17
用途: バイクエンジン

CRM250のクランクベアリングが廃番だったので、ここで購入しました、純正パーツも元はベアリングメーカーが造っているものなので当たり前ですが、ベアリングの耐久性は10000回転までの耐久性があり大変助かりました、値段も安いので純正品とはおさらばです。

対象商品 : 38367847
2016-06-03
用途: 旧車バイク クランク軸受
運輸・通信業

交換して調子良くなったよ

対象商品 : 38367892
2016-07-07
用途: バイクのエンジン

注文しても欠品で諦めざる負えなかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 38367847
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする