※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6311VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370001 6311VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370001 6311VVC3 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工) 38370001

単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38370001 品番 6311VVC3
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
幅B(mm)29 外径D(Φmm)120 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)55 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)2 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 取付関係寸法(最大da)(mm)72.5 取付関係寸法(最小da)(mm)64 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1370 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- 呼び番号6311 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)44500 基本定格荷重Cr(N)71500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38369843
2021-03-24
用途:
ストレートグラインダー
その他業種

日立のストレートグラインダーに使用。特に問題なく使えました

対象商品:
38369886
2017-11-19
用途:
機械のオーバーホール

NSKのC3スキマが手軽に購入できるのは助かりますが、品切れで納期が数か月先の番号(特に6310VVC3)があるので解消して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
弊社ないしメーカー在庫の状況により、お届けまでお時間頂戴する場合がございます。
ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
38369922
2016-03-01
用途:
機械のメンテナンス

長い間NSKを使用しておりますが信頼があります。C3スキマのベアリングをネットで買えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする