幅B(mm)10
外径D(Φmm)85
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
内径d(Φmm)65
寸法f(mm)-
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法r0(mm)-
寸法rN(mm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最小da)(mm)69
取付関係寸法(最大da)(mm)69
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)128
備考-
係数fo17.0
呼び番号6813
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)12100
基本定格荷重Cr(N)11900
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6800番台