6902DDC3 深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38373912 6902DDC3 深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38373912 6902DDC3 深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38373912

深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38373912 品番 6902DDC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
幅B(mm)7 外径D(Φmm)28 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)15 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)17 取付関係寸法(最大da)(mm)17 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)15 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6902 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2260 基本定格荷重Cr(N)4350 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38374052
2021-05-27
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

ジムニーのテンショナーベアリング打ち直しに使用しました。色々な書き込みを見ながら決めて実際使ってみました、今のとこは全く問題なく使えています。少しの余裕のあるベアリングで正解でした。

3人が参考にしています
対象商品:
38373894
2022-02-03
用途:
ドリブンフェースのベアリング交換
電気・ガス・熱供給・水道業

汎用のベアリングは純正品よりも安価で購入できます。

対象商品:
38373955
2019-12-09
用途:
ホイールのベアリング交換
教育・研究機関

オフロードバイクのベアリング交換に使用しました。
純正部品より値段が抑えられて、シールもついているのでコスパ最高です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38374052
2020-02-11
用途:
自動車整備

C3隙間の取り扱いがあり感謝しています
欲を言うならもう少し隙間が大きいC4やC5も取り扱いを頂けると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする