6903DD 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工) 38373921 6903DD 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工) 38373921

深溝玉軸受 6900番台 DD

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38373921 品番 6903DD
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
幅B(mm)7 外径D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)17 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最大da)(mm)19.5 取付関係寸法(最小da)(mm)19 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)17 呼び番号6903 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2550 基本定格荷重Cr(N)4600 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38373946
2020-10-19
用途:
スライド丸ノコのベアリング交換
エステック株式会社 様

スライド丸ノコには大きさの異なるベアリングが10個近く使用されており、分解整備のときにまとめて交換している。6904という大型のベアリングも簡単かつ安価に入手できるので、モノタロウには感謝している。そうでないと、電動工具の修理もままならない。

1人が参考にしています
対象商品:
06955426
2015-12-30
用途:
MTBのハブのメンテナンス
野津サービス 様

なめらかな回転で気に入っています。後はどれだけ性能を維持できるのか?です。

対象商品:
06955417
2017-08-14
用途:
草刈りのアタッチメントのメンテ
GARAGE M 様

草刈り機アタッチメントのディスクスライダーベアリング交換で使用、樹脂製のシールを捲りグリスアップしながら使用しのものが異音が酷くなり交換。
異音が消えたのであとは7000回転程の使用で耐久性を見て他のお客様にも薦めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする