6921VV 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38374515 6921VV 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38374515

単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38374515 品番 6921VV
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)20 外径D(Φmm)145 内径d(Φmm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)138.5 取付関係寸法(最大da)(mm)116 取付関係寸法(最小da)(mm)111.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 面取寸法r(mm)1.1(最小) シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)856 係数16.5 呼び番号6921 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)42000 基本定格荷重Cr(N)42500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
JB23ジムニーのテンショナーベアリングに使用
製造業

JB23ジムニー1型の純正テンショナーが現在25000円越えで売ってますが、非常に高価な為、ベアリングだけ打ち換えて使用しようと思い、ベアリングの径等、調べ、この商品に辿り着きました。累計で3回以上使ってますが、特に問題もなく、使えます。油圧プレスと鉄製のウエイトを駆使して、打ち抜き組み込みで使用してますが、純正テンショナーの1/20の値段で交換できるので、コスパとしては、ウルトラ級です!!JB23ジムニー乗りの方にオススメします!!

1人が参考にしています
対象商品:
06955304
2024-07-19
用途:
BMXのハブに使用
その他業種

Profileのハブに使用しましたが、購入したときに付いていたベアリングに比べて回転が軽くなった気がします。

2022-10-11
用途:
マジェスティ2型のベアリングとして
製造業

クラッチホルダーのベアリング(純正部品番号93306-90603)の代替として使用。コストが1/10位で済むので非常に助かりました。動きも滑らかで問題なし。ベアリング圧入のツールが必要ですが、動きが渋いなと思った時は交換も検討されてはいかがでしょうか。

対象商品:
06955304
2023-03-30
用途:
モーター用
株式会社環境設計 様

すぐ手に入らない商品だったのですが、モノタロウさんで手配でき、問題なく完了できました。

対象商品:
06955286
2022-03-20
用途:
コードレスインパクトのベアリング交換
個人のお客様

コードレスインパクトのベアリング交換に使用。普通に問題ありません

対象商品:
06955365
2021-07-26
用途:
アイドラプーリー
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このまま使用でも問題ないNSKベアリングだが、隙間からベルハンマー塗布することで摩擦抵抗が減り、燃費と耐久性向上につながる。

1人が参考にしています
対象商品:
06955286
2021-07-16
用途:
クロスバイクのホイールベアリングの交換

ハブに入っている物と同じメーカーでした。特に問題なく使用できました。

対象商品:
06955322
2023-02-12
用途:
電動工具の修理

信頼出来るブランド品なので品物には何の問題はありません。他の品と一緒に注文でしたが、これだけ在庫切れで10日以上待たされました。結果的には街の工具屋で買えば良かったかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする