UET0346-051044-06Sスター/デルタ UETシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 38376495

UET0346-051044-06Sスター/デルタ UETシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 38376495 UET0346-051044-06Sスター/デルタ UETシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 38376495

UETシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38376495 品番UET0346-051044-06Sスター/デルタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は450種類から選べます 他の種類を見る

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。3相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁、鉄心アースをグランド(G)端子として標準装備。結線方式は、スター/デルタ以外にデルタ/スター中性点N付きを用意、2次側接地に最適。

1次電圧(V)380/415/440/460/480 容量(VA)3460 質量(kg)47 寸法H(mm)274 電圧(V)200 寸法A(mm)340 寸法B(mm)230 絶縁種別F種 出力電流10 結線方法スター/デルタ
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流×√3となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする