内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)62
幅B(mm)14
備考-
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ並列組合せ
接触角(°)30°
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)0.6
作用点a(mm)-
呼び番号7007
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)26800
基本定格荷重Cr(N)29700
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼