内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
質量(g)1450
備考合成樹脂保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ単体
接触角(°)40°
寸法r(mm)(最小)2
寸法r1(mm)(最小)1
作用点a(mm)51.2
呼び番号7311
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)56500
基本定格荷重Cr(N)79000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼