単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード38382662 品番NU208EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,860
この商品は内径dなど124種類から選べます 他の種類を見る

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法Fw(mm)49.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)379 寸法r1(mm)(最小)1.1 呼び番号208 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9000 寸法Ew(mm)- JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)55500 基本定格荷重Cr(N)55500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38382662 NU208EW 07023563 NU208EW 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工) 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工) 1個 2,709 税込2,980 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする