内径d(Φmm)200
外径D(Φmm)360
幅B(mm)58
寸法r(mm)(最小)4
寸法Fw(mm)243
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)27400
寸法r1(mm)(最小)4
呼び番号240
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1060000
基本定格荷重Cr(N)765000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼