ヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 38383926 品番 KWY-548LB
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパクトなサイズとゲーミングチェアのような座り心地のチェア。小柄な方や、お子さまの買い替えにも最適です。
上下に高さ調節が可能なアームレスト付き。左右のボタンを押すことで調節ができます。
身体の動きに合わせて動くロッキング仕様です。
座面下のレバーで背もたれが倒れないように直立時のロックが可能です。※リクライニング固定はできません。
背もたれのクッションは取り外し可能。腰や背中など自由に移動できます。小休憩時のまくら(クッション)にも最適です。
座面したのでレバーで座面の奥行を調節可能(最大6cm 4段階)。使用する方の体格に合わせて調節ができます。

用途チェア 材質張材:ポリエステル、クッション:ウレタン 質量(kg)16.4 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×580×1045〜1120 座面高さ(mm)410〜485
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする