内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)200
備考もみ抜き保持器
幅B(mm)45
寸法r(mm)(最小)3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)6230
寸法Fw(mm)121.5
内部すきま予圧記号CM
寸法r1(mm)(最小)3
呼び番号319
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)289000
基本定格荷重Cr(N)259000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼