内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)180
幅B(mm)46
質量(g)4040
寸法r(mm)(最小)2
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
呼び番号NN3024
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3800
寸法Ew(mm)165
JIS等級4
基本定格荷重Cor(N)405000
基本定格荷重Cr(N)239000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼