西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 文房具
西敬(イカリボシ)の クリップ/リング
西敬(イカリボシ)の クリップ
スタンドクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
38390190
品番
SPC-A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
立てても使用でき、色々なところに使えるカラフルなスタンドクリップです。
色
カラーアソート
材質(本体)
スチロール
寸法縦(mm)
13
寸法横(mm)
26.2
材質(バネ)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応