内径d(Φmm)110
外径D(Φmm)240
幅B(mm)80
寸法r(mm)(最小)3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)17600
内部すきま予圧記号C3
呼び番号22322
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1120000
基本定格荷重Cr(N)1030000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼