内径d(Φmm)200
外径D(Φmm)310
幅B(mm)82
寸法r(mm)(最小)2.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)22600
内部すきま予圧記号C3
呼び番号23040
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)1700000
基本定格荷重Cr(N)940000
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼