自動調心ころ軸受 23100形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)380 注文コード38395576 品番23176CAMKE4
参考基準価格(税別)¥1,930,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は内径dなど55種類から選べます 他の種類を見る

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

内径d(Φmm)380 外径D(Φmm)620 幅B(mm)194 寸法r(mm)(最小)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)229000 呼び番号23176 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)7600000 基本定格荷重Cr(N)4000000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする