905 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397737 905 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工) 38397737

単式スラスト玉軸受 900形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード38397737 品番905
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)48 幅T(mm)15.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする