スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
竹安全箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38407550
品番
ANT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
使いやすい16.5cmサイズの竹製お箸です。
つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
キャラクターデザイン:ハローキティ
材質
【表面塗装の種類】アクリル塗装【素地の種類】竹
色
赤
幅(cm)
1.3
長さ(cm)
【箸】16.5
本体質量(g)
7
高さ(cm)
16.5
奥行き(cm)
0.7
注意
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。