スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
竹安全箸(16.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38407559
品番
ANT2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
使いやすい16.5cmサイズの竹製お箸です。
つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
キャラクターデザイン:すみっコぐらし
材質
【表面塗装の種類】アクリル塗装【素地の種類】竹
色
ピンク
幅(cm)
1.3
長さ(cm)
【箸】17
本体質量(g)
7
高さ(cm)
16.5
奥行き(cm)
0.7
注意
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。