YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用ダミーカメラ
バレット型防雨ダミーカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38408171
品番
SE205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
●ネジ×3本
●プラスチックアンカー×3本
本体寸法(mm)
約W178×H79×D190(水平状態時)
本体質量(g)
約256(電池を除く)
センサー
CDS(明るさ)センサー
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)
電池寿命
1日15回の動作で3ヵ月
照度(Lux)
作動:100以上
左右首振
約30時間
上下首振
下方/60度 上方/90度
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません