※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38408417 品番AR20K-F01-D-X406
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類G ハンドル下向き 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 オーダーメイド仕様0.4MPa設定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする