三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.75
減速比
30
注文コード
38410382
品番
GM-SSYF-RH-0.75KW-1/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥97,400
この商品は
出力・減速比
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/220
減速比
30
取付方式
フランジ形
ブレーキ
ブレーキなし
モータータイプ
ギヤードモータ
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
50/60
軸方向
中空軸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38410382
GM-SSYF-RH-0.75KW-1/30
11988926
GM-SSYPF-RH-0.75kw-1/30
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)
三菱電機
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です