YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用 コンパクトスイム3点セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421347
品番
YD509LBL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スノーケル・マスク・フィンのセット。
足ヒレが短いので、持ち運びが便利です。
セット内容
スノーケル・マスク・フィン
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
一般用