YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用 コンパクトスイム3点セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38421365
品番
YD509LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スノーケル・マスク・フィンのセット。
足ヒレが短いので、持ち運びが便利です。
セット内容
スノーケル・マスク・フィン
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
色
イエロー
サイズ
L
タイプ
一般用