曜日別特売
DJ-DPX1RA デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA) アルインコ 38422643

デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
38422643
品番
DJ-DPX1RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)
バッテリー、充電器、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ
コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー
外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。
アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保
操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適
イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。

色
ルビーレッド
付属品
アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書
質量(g)
約218(付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップは含まず)
使用温度範囲(℃)
-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)
7.2(電池端子)
保護等級
IP65/66/67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)
約100(EA-247)
消費電流(mA)
2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)、500mA(定格受信時)、130mA以下(待ち受け時)
周波数範囲(MHz)
(送受信)351.2000~351.38125/30ch
送信出力
5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)
モード
デジタルモード
受信周波数
351.16875~351.19375MHz3S用上空5CH
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン
インピーダンス(Ω)
アンテナインピーダンス(出力端子):50
受信感度
-5dBμ(BER1%)
変調方式
4値FSK(電波型式F1CF1DF1EF1F)
低周波出力
700mW以上(最大時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-23
用途: 事務所と現場での連絡用
運輸・通信業

ディスプレイ無の30チャンネル機なので心配でした
使用した感想は、問題無いです
業務で使用していますが、今ではレジャーやフリラー無線としても使っています
安価で良いですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする