貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
手の熱で溶かしてすくうアイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38434909
品番
FA5157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍庫から出したてのカチカチアイスもしっかりすくえます。
材質
アルミニウム合金
種別
スプーン
用途
先端部はより熱が伝わりやすく、スムーズなアイスへの入りを考慮し、薄く設計しました。
寸法(mm)
102×23×2
色
シャンパンゴールド