センサ形状ネジ型検出対象鉄(8×8×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)2±0.2ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V外径M8コード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.設定距離(mm)0~1.4耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護応答周波数(Hz)2000漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)表示灯(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振仕様シリンダ形直流2線式タイプ有極性標準検出物体(mm)8×8、t=1、鉄材質(ケース)SUS電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ材質(検出面)PBT樹脂設定表示あり温度特性動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±15%以下材質(コンタクト)黄銅金メッキ材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂動作距離(mm)2±0.2