曜日別特売
FL7M-3K6H-CN03 プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438592

プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個検出対象鉄(12×12×t1)注文コード38438592品番FL7M-3K6H-CN03
参考基準価格(税別)¥11,590販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示灯付きで安定検出領域表示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

センサ形状ネジ型検出対象鉄(12×12×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)3±0.3ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V外径M12コード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.C.設定距離(mm)0~2.1耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護応答周波数(Hz)1500漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振仕様シリンダ形直流2線式タイプ有極性標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ材質(検出面)PBT樹脂設定表示-温度特性動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下材質(コンタクト)黄銅金メッキ材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂動作距離(mm)3±0.3
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする