Oリングセット OR8030

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38445714 品番 OR8030-1A
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
セット内容
(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個
(SO-10/11.2/12/12.5)各40個
(SO-14/15/16/18/20)各30個
(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個
(SO-30/31.5/32/34/35)各15個
(SO-36/38/39/40)各10個
材質NBR 規格JIS B2401 1種A ゴム硬度70(±5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38445714
2014-09-14
用途:
機械類の補修

Оリング自体は種類も多く満足していますがケースの作りがダメ。到着後蓋を開けるとすぐに割れてしまった(蓋の開閉が重い)。ケースの交換にも応じてもらえない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする