女性向け作業用スニーカー(マジック) 5760

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38446012 品番 5760
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

サイズ(cm)24.5 ピンク 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)200(23.5cm) 機能軽量 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
作業用

作業用のスニーカーとして使用。本人曰く、軽くて履き心地は良いとの談。マジックの部分がどれくらい壊れずに持つかが心配との事。

対象商品:
38445985
2020-03-16
用途:
工場内での作業時
坂口メッキ工業所 様

スニーカー自体が軽いので足に負担がかかりません。はきやすいです。

対象商品:
38446037
2015-09-22
用途:
工場内の軽作業

女性従業員が気に入って通勤にも使っています
たいへん履きやすいそうです

2023-05-10
用途:
普段履き
その他業種

しなやかさがないので、慣れるまで時間がいる。両足とも内側のかかと部分が何故かベタベタしていて靴下が張り付く。返品も面倒なのでこのまま使うが、もう買わないと思います。

対象商品:
38446055
2017-08-17
用途:
女性用安全靴で検索していたので間違えて発注した
大庫洋紙株式会社 様 (製造業)

カテゴリーが女性用安全靴で検索したらこのスニーカーが出てきた。サイズもかぎられていたので良い商品だと思い購入したら、普通のスニーカーだった。それも3番目に出てきたので注文した。同じところに出さないでほしい。非常に不愉快であるが「良く見て発注しろ」ってことでしょうか?返品願いたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする