AS-WSBM-SL スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト 38454098 AS-WSBM-SL スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト 38454098 AS-WSBM-SL スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト 38454098 AS-WSBM-SL スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト 38454098 AS-WSBM-SL スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト 38454098

スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38454098 品番AS-WSBM-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。
2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。

適合10インチタブレットor約600gまで セット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート 材質アルミ合金、シリコン、プラスチック 質量(g)約195 保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
注意
※パッケージをよくお読みくださいませ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38454098
2023-02-21
用途:
スマホ及びタブレットを建てます。
株式会社サイバーアート 様 (建設業・工事業)

スタンドが大きいですがその分しっかりとした造りになっていて頑丈です。
造りが緩いとスマホがすぐにずれてしまうので、この商品は良いと思います。

対象商品:
38454098
2021-02-16
用途:
デスクワーク
株式会社日研 様 (建設業・工事業)

ぐらつきや、曲げる部分が弱いかなと思ったが、しっかりしていて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする