01-16-0053 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 38463284

01-16-0053 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 38463284 01-16-0053 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 38463284 01-16-0053 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 38463284 01-16-0053 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 38463284

スーパーオイルポンプキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応モンキーBAJA/R/RT 注文コード38463284 品番01-16-0053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

フレーム
(12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応)Z50J-2000001〜、AB27-1000001〜
(モンキーBAJA/R/RT)全車種
適合車種
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応
モンキーBAJA/R/RT
付属品クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm セット内容オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※Z50J-1000001〜1195595までの車両につきましては遠心クラッチのアウター部にオイルポンプが接触する為、取付け出来ません。
※クランクケースのオリフィス部を必ず加工する必要があります。加工方法は説明書に記載しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38463284 01-16-0053 69387587 01-16-0066 スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川) 1セット 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする