BG-831 ツリワ BRAITH(ブレイス) 38463424 BG-831 ツリワ BRAITH(ブレイス) 38463424 BG-831 ツリワ BRAITH(ブレイス) 38463424

ツリワ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38463424 品番BG-831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988

懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 内径(Φmm)74.5 外径(Φ)×全長(mm)105×250 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38463424
2019-04-30
用途:
クルマのアクセサリー

昔々、昭和の終わり頃、乗用車の車内に何故か吊り輪を付けるのが流行った時期がありました。電車の車内から本物をくすねる輩が続出した為、カーアクセサリーとして製造されるようになりましたが平成になっていつの間にかカーショップやホームセンターの店頭から姿を消したなと思っていたら何と!モノタロウさんで売っていたので買ってみました。味もそっけもない色とデザインが本物感があっていいですね。

対象商品:
38463424
2017-07-17
用途:
車内用
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

おもちゃっぽくなくて良いデザイン。価格も安い。電車のつり革のように持ち手が三角形のものもあれば良いと思う。

対象商品:
38463424
2014-07-11
用途:
乗車中

座席が低く不安定で頭上のグリップを手で掴んでいると腕が疲れるので購入しました。使ってみると高さ的には問題ありませんが乗り降り時にツリワが当たることぐらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする