ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 38469916 品番 M-2.5
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)

外径D(Φmm)6 寸法l(mm)4 軸穴径d(Φmm)2.5(H7) 全長L(mm)15 材質S45C 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 許容トルク(N・m)0.4 種類標準タイプ 質量(g)2.5 芯振れ(m/m)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38469916
2011-12-27
用途:
M2.5を使用、「アルミシャフトのオフセット」

(1)シャフト(アルミ)の強度がないのに、打ち込まないといけない為
「歪んでしまう」

(2)シャフトを打ち込むために、「長さの調整が出来ない」

(3)「シャフトの交換が出来ない」

(4)タップを立てようとしたが、「焼きが入りすぎ」て不可能。

(5)使用角「30°が限界」あと+5°ほしい

今一番やってほしい事は、
「シャフト穴にM3タップ加工された製品がほしい」
(簡単にシャフト脱着できる事)
 又は「焼き入れ加工無し」の製品でも良い
カタログには、追加工可の意味が?
特注品のお願いは可能ですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
なお、商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする