三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470327
品番
GXSO-20
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
寸法A(mm)
20.7
外径D(Φmm)
(GXO型)35
寸法E1(mm)
(GXO型)160
寸法L(mm)
(GXS型)190
寸法S(mm)
(GXS型)150
寸法d(Φmm)
GXS型:20(H7)
寸法l(mm)
(GXS型)40
種類
標準タイプ
注意
※回転中に滑動する所には使用出来ません。