三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470686
品番
SPSOS-10
参考基準価格(税別)
¥28,080
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
回転中に滑動する所にもご使用ください。
外径D1(Φmm)
SPSS型:10(h7)
寸法E1(mm)
SPOS型:60
寸法F1(mm)
SPOS型:35
寸法H(mm)
SPOS型:20
寸法L(mm)
SPSS型:300
寸法L1(mm)
SPSS型:220
寸法N(mm)
SPOS型:5
寸法S(mm)
SPSS型:80
寸法d(Φmm)
SPOS型:12(h7)
種類
標準タイプ
スプライン寸法(mm)
大径10 m=0.5 z=18
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。