三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
注文コード
38471693
品番
S-10GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
軸穴径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
9.8
外径D(Φmm)
22
寸法E(mm)
105
寸法F(mm)
スライド量:75
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
22.5
寸法L2(mm)
230
寸法L3(mm)
112
寸法l(mm)
12
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L1(mm)
275(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
3×20