三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38471754
品番
S-22GX
参考基準価格(税別)
¥64,620
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
22.6
外径D(Φmm)
47
寸法E(mm)
190
寸法F(mm)
スライド量:125
寸法H(mm)
45
寸法I(mm)
47.5
寸法L2(mm)
440
寸法L3(mm)
225
寸法l(mm)
25
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L1(mm)
535(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
6×45