三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
注文コード
38472016
品番
HJ-14GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
軸穴径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
13.7
外径D(Φmm)
26
寸法E(mm)
128
寸法F(mm)
スライド量:80
寸法H(mm)
30
寸法I(mm)
29.5
寸法L2(mm)
307
寸法L3(mm)
166
寸法P(Φmm)
5.8(H8/m6)
寸法e(mm)
8.5
寸法l(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L1(mm)
366(0/-F)
種類
軸付タイプ