三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472034
品番
HJ-18GX
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
18.7
外径D(Φmm)
33
寸法E(mm)
150
寸法F(mm)
スライド量:90
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
40.5
寸法L2(mm)
341
寸法L3(mm)
173.5
寸法P(Φmm)
7(H8/m6)
寸法e(mm)
11.7
寸法l(mm)
23.5
軸穴径d(Φmm)
18(H7)
全長L1(mm)
422(0/-F)
種類
軸付タイプ