三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプH-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472192
品番
H-6P
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
6
外径D(Φmm)
12.5
寸法E(mm)
43.5
寸法F(mm)
スライド量:25
寸法H(mm)
8.5
寸法I(mm)
20
寸法L2(mm)
212
寸法L3(mm)
150
寸法S(mm)
60
寸法l(mm)
13
軸穴径d(Φmm)
6(H7)
全長L1(mm)
252(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
2×12
スプライン寸法(mm)
SP:大径6 m=0.5 z=10