三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプH-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472253
品番
H-25P
参考基準価格(税別)
¥76,430
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
30
外径D(Φmm)
50
寸法E(mm)
125
寸法F(mm)
スライド量:60
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
63
寸法L2(mm)
975
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
100
寸法l(mm)
36
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L1(mm)
1101(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
8×50
スプライン寸法(mm)
SP:23×28×6×6