三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472646
品番
B-30PS
参考基準価格(税別)
¥96,680
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
35
外径D(Φmm)
60
寸法E(mm)
140
寸法F(mm)
スライド量:51
寸法H(mm)
56
寸法I(mm)
89
寸法L2(mm)
917
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
115
寸法l(mm)
56
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L1(mm)
1095(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
10×60
スプライン寸法(mm)
SP:28×34×7×6