三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472655
品番
B-35PS
参考基準価格(税別)
¥129,840
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
42
外径D(Φmm)
70
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
スライド量:60
寸法H(mm)
62
寸法I(mm)
100
寸法L2(mm)
936
寸法L3(mm)
800
寸法S(mm)
130
寸法l(mm)
62
軸穴径d(Φmm)
35(H7)
全長L1(mm)
1136(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
10×70
スプライン寸法(mm)
SP:32×38×6×8