曜日別特売
MBWB80-40Z MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB80) SMC 38472893

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)40
クッション(-) エアクッション
内容量1個注文コード38472893品番MBWB80-40Z
参考基準価格(税別)¥23,930販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
クッション
(-) エアクッション
ストローク(mm)
40
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする